9257-31039 POWERGRIP CTB 390 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:390 L 050
Rubix:160000000465779
Produttore:925731039
EAN:5412571224580
9257-31039 POWERGRIP CTB 390 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva39 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31039 POWERGRIP CTB 390 L 050


Cinghia
Le cinghie dentate sincroniche classiche Gates PowerGrip offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti a sincronismo convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dagli azionamenti di piccole dimensioni (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidali rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva39 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordone di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti104
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)990,6 mm
Codice doganale40103900
12,59 IVA esclusa
/ Unità
15,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione