Riferimenti
Gates:TP-345-L
Rubix:160000000465196
EAN:5412571207149


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 34,5 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO DD 345 L TP VARIABILE MM
Cinghia dd
Punti di forza
- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 34,5 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon; corde di trazione in fibra di vetro |
| Numero di denti | 92 |
| Serie | powergrip® twin power® (tp) |
| Altezza | 4,58 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 876,3 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione