9257-32030 POWERGRIP CTB 300 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:300 L 075
Rubix:160000000465795
Produttore:925732030
EAN:5412571224740
9257-32030 POWERGRIP CTB 300 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva30 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32030 POWERGRIP CTB 300 L 075


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri tradizionali organi di trasmissione a sincronismo, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dalle trasmissioni minime (stampanti per computer) fino ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva30 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti80
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)762 mm
Codice doganale40103900
16,08 IVA esclusa
/ Unità
19,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione