Riferimenti
Pro-Rope:140 XL 037
Rubix:170000000526911
Produttore:140XL037

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 14 '' |
| Larghezza cinghia | 9,525 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 140-XL-037 (9,4MM) 140 XL 037
Le cinghie dentate PROROPE®, costruite in gomma al neoprene e con inserti in fibra di vetro, permettono la realizzazione di trasmissioni poco ingombranti e di elevata potenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 14 '' |
| Larghezza cinghia | 9,525 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | pu |
| Numero di denti | 70 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 355,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione