Riferimenti
Gates:330 H 150
Rubix:160000000465876
Produttore:925743033
EAN:5412571225563




Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 33 '' |
| Larghezza cinghia | 38,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9257-43033 POWERGRIP CTB 330 H 150
Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
I classici cingoli sincronizzati Gates PowerGrip Timing offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre tradizionali trasmissioni di distribuzione, come catene e ingranaggi. La gamma di applicazione si estende dalle trasmissioni di minima potenza (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidali rende queste cinghie particolarmente adatte per applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
- Senza manutenzione e di lunga durata.
Applicazioni
Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 33 '' |
| Larghezza cinghia | 38,1 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 66 |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 838,2 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione