9254-50402 MANICOTTO POWERGRIP CTB 160 XL 711MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:160-XL
Rubix:160000000465489
EAN:5412571215298
9254-50402 MANICOTTO POWERGRIP CTB 160 XL 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva16 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50402 MANICOTTO POWERGRIP CTB 160 XL 711MM


CINGHIA
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti a sincronismo convenzionali, come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazioni si estende dai mini-azionamenti (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo a dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva16 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti80
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)406,4 mm
Codice doganale40103900
247,62 IVA esclusa
/ Unità
302,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore