Riferimenti
Gates:9254-50343-MM
Rubix:160000000465593
EAN:5412571214949


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 9 '' |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 90 XL VARIABLE MM
Manicotto Synchro-Power Gates in TPU, profilo XL (90 XL Variable) con 45 denti. Sleeve senza giunzioni, per trasmissione di potenza e posizionamento affidabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 9 '' |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpu) |
| Numero di denti | 45 |
| Serie | synchro-power™ |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 228,6 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore