9257-43045 POWERGRIP CTB 450 H 150

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:450 H 150
Rubix:160000000465880
Produttore:925743045
EAN:5412571225600
9257-43045 POWERGRIP CTB 450 H 150

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-43045 POWERGRIP CTB 450 H 150


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Le Gates classiche sincrone PowerGrip Timing belts offrono una soluzione economica, senza manutenzione e di qualità OE per i vostri tradizionali sistemi di trasmissione a tempo come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazioni si estende da azionamenti di piccole dimensioni (stampanti per computer) a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidali rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti90
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1143 mm
Codice doganale40103900
46,22 IVA esclusa
/ Unità
56,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione