it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Cuscinetti
(28.482)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3803)
Cinghie e catene
(21.196)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2905)
Elementi antivibranti
(495)
Sistemi di tenuta
(19.726)
Lubrificazione centralizzata
(1551)
Vedi Organi di trasmissione
SCELTI PER TE
(403)
Trasmissioni a cinghia
(16.088)
Trasmissione a catena
(5108)
Vedi Cinghie e catene
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Cinghie e catene
Trasmissioni a cinghia
Cinghie dentate
Cinghia dentata in pollici
MANICOTTO DD TP 510 H VARIABLE MM
MANICOTTO DD TP 510 H VARIABLE MM
Cinghia dentata in pollici Gates
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:
9249-50100-MM
Rubix:
160000000465179
EAN:
5414465486357
Dettagli del prodotto : MANICOTTO DD TP 510 H VARIABLE MM
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
CINGHIA 450 L 075 ZR
CINGHIA 450 H 200 ZR
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 168 XL 031 K
9257-41030 POWERGRIP CTB 300 H 075
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 170 XL 037 K
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 270 L 100 K
9257-43100 POWERGRIP CTB 1000 H 150
CINGHIA 1260 XH 200 ZR
CINGHIA 660-H-150 (38,1MM) 660 H 150
MANICOTTO XL 130 ZRW
MANICOTTO TWIN POWER (DOPPIA DENTATURA) 285 L TP VARIABILE MM
MANICOTTO K345 L 380 ALPHA ZW
9254-50093 MANICOTTO POWERGRIP CTB 450 L 711MM
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 200 XL 037 K
9257-33054 POWERGRIP CTB 540 L 100