9257-31030 POWERGRIP CTB 300 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:300 L 050
Rubix:160000000465775
Produttore:925731030
EAN:5412571224542
9257-31030 POWERGRIP CTB 300 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva30 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31030 POWERGRIP CTB 300 L 050


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo a dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per l'impiego in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva30 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordone di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento denti)
Numero di denti80
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)762 mm
Codice doganale40103900
10,72 IVA esclusa
/ Unità
13,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore