Riferimenti
Gates:9254-50231-MM
Rubix:160000000465530
EAN:5412571214413


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 60 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 600 H VARIABLE MM
Manicotto sincronico Gates PowerGrip CTB 600 H con 120 denti e lunghezza primitiva 1524 mm. Intervallo di esercizio -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 60 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | corda di trazione in fibra di vetro e corpo in neoprene (policloroprene), con denti in materiale sintetico |
| Numero di denti | 120 |
| Serie | 600-h |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1524 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione