Riferimenti
Gates:9254-50062-MM
Rubix:160000000465553
EAN:5412571213706


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 28,5 '' |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 285 L VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 285 L a lunghezza variabile in mm. Profilo L, passo 9,525 mm e altezza 3,5 mm per cinghie sincronizzate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 28,5 '' |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon; composti di gomma hsn |
| Numero di denti | 76 |
| Serie | 285-l |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 723,9 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore