9246-03224 TWIN POWER 330 H 100 TP

Cinghia dentata tipo dd 1400 h 100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:TP 330 H 100
Rubix:160000000464869
Produttore:924603224
EAN:5414465321092
9246-03224 TWIN POWER 330 H 100 TP

Riepilogo info tecniche

Profilodh
Lunghezza primitiva33 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9246-03224 TWIN POWER 330 H 100 TP


Cinghia dd

Punti di forza

- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilodh
Lunghezza primitiva33 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialeneoprene
Numero di denti66
Altezza5,95 mm
Lunghezza primitiva (mm)838,2 mm
Codice doganale40103900
114,79 IVA esclusa
/ Unità
140,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione