Riferimenti
Gates:9254-50273-MM
Rubix:160000000465536
EAN:5412571214581


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 85 '' |
| Larghezza cinghia | 13 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 850 H VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 850 H con 170 denti e pitch 12,7 mm. Altezza profilo H 5,95 mm e lunghezza 2159 mm per trasmissioni sincronizzate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 85 '' |
| Larghezza cinghia | 13 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | compasto di gomma rinforzata (hsn) |
| Numero di denti | 170 |
| Serie | powergrip ctb 850-h |
| Altezza | 5,95 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 2159 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore