CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 322 L 050 K

optibelt ALPHA TORQUE L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:K322 L 050
Rubix:160000000556156
Produttore:1915706
EAN:4014486007107
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 322 L 050 K

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva32,25 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 322 L 050 K


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissioneLe cinghie dentate ALPHA TORQUE sono realizzate in stampi e consistono di elevate resistente alla trazione, una corda di tensione flessibile e sono resistenti all'abrasione. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e basse tolleranzeeccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensioneLunghezze della cinghia fino a 2350 mmLarghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:denti sul lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate con camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E altamente flessibili; elevata qualità di acciaio inox; aramide; poliestere

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva32,25 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti86
Altezza3,6 mm
Lunghezza primitiva (mm)819,15 mm
Codice doganale39269097
28,94 IVA esclusa
/ Unità
35,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione