Riferimenti
Gates:60-XL
Rubix:160000000465590
EAN:5412571214840


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 6 '' |
| Larghezza cinghia | 7,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 60 XL VARIABLE MM
CINGHIA
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 6 '' |
| Larghezza cinghia | 7,9 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) con anima in fibra di vetro; denti rivestiti in nylon |
| Numero di denti | 30 |
| Serie | powergrip |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 152,4 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione