9254-50231 MANICOTTO POWERGRIP CTB 600 H 457MM

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:600-H
Rubix:160000000465451
EAN:5412571214413
9254-50231 MANICOTTO POWERGRIP CTB 600 H 457MM

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia457 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50231 MANICOTTO POWERGRIP CTB 600 H 457MM


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip di Gates offrono una soluzione economica, senza manutenzione e di qualità OE per le vostre trasmissioni di distribuzione convenzionali, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai piccoli azionamenti (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia457 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti120
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1524 mm
Codice doganale40103900
520,83 IVA esclusa
/ Unità
635,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione