Riferimenti
Gates:9254-50395-MM
Rubix:160000000465599
EAN:5412571215250


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 150 '' |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 150 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB in XL con passo 5,08 mm e 75 denti per soluzioni di trasmissione e posizionamento. Range temperatura -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 150 '' |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon |
| Numero di denti | 75 |
| Serie | powergrip® ctb |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 381 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione