9254-52853 MANICOTTO POWERGRIP CTB 507 XH 330MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:507-XH
Rubix:160000000465640
EAN:5412571216035
9254-52853 MANICOTTO POWERGRIP CTB 507 XH 330MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva50,7 ''
Larghezza cinghia330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-52853 MANICOTTO POWERGRIP CTB 507 XH 330MM


CINGHIA
Gates classiche sincrone PowerGrip Timing belts offrono una soluzione economica, senza manutenzione e di qualità OE per le vostre trasmissioni di sincronizzazione convenzionali, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dagli azionamenti di piccole dimensioni (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva50,7 ''
Larghezza cinghia330 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);nylon;gomma
Numero di denti58
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1287,78 mm
Codice doganale40103900
530,34 IVA esclusa
/ Unità
647,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore