CINGHIE PIATTE OPTIMAX HF (EXTRA LISTINO) K330 XL 380 ALPHA ZW

optibelt ALPHA TORQUE XL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:K330 XL 380
Rubix:999200623016362
Produttore:1038422
EAN:4044978231352
CINGHIE PIATTE OPTIMAX HF (EXTRA LISTINO) K330 XL 380 ALPHA ZW

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva33 ''
Larghezza cinghia183 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIE PIATTE OPTIMAX HF (EXTRA LISTINO) K330 XL 380 ALPHA ZW


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissioneLe cinghie dentate ALPHA TORQUE sono realizzate in stampi e consistono di elevate resistente alla trazione, una corda di tensione flessibile e sono resistenti all'abrasione. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e basse tolleranzeeccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensioneLunghezze della cinghia fino a 2350 mmLarghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:denti sul lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate con camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E altamente flessibili; elevata qualità di acciaio inox; aramide; poliestere

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva33 ''
Larghezza cinghia183 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialepoliuretano (pu) con corda di trazione in acciaio
Numero di denti165
Seriealpha torque xl
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)838,2 mm
518,32 IVA esclusa
/ Unità
632,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione