9277-53810 POWERGRIP CTB 58 XL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:58 XL 025
Rubix:160000000466588
Produttore:927753810
EAN:5412571262391
9277-53810 POWERGRIP CTB 58 XL 025

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva5,8 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-53810 POWERGRIP CTB 58 XL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva5,8 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti29
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)147,32 mm
Codice doganale40103900
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione