9257-05204 POWERGRIP CTB 1200 XXH 300

PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1200 XXH 300
Rubix:160000001568286
Produttore:92575204
EAN:5414465667909
9257-05204 POWERGRIP CTB 1200 XXH 300

Riepilogo info tecniche

Profiloxxh
Lunghezza primitiva120 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-05204 POWERGRIP CTB 1200 XXH 300


CINGHIA

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, ottima durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchiature per affrancatura;macchine da cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni a motore;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxxh
Lunghezza primitiva120 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Passo di dentatura31,75 mm
Materialecloroprene (nucleo); fibra di vetro (corda di trazione); nylon (rivestimento in tessuto); neoprene (corpo)
Numero di denti96
Altezza15,2 mm
Lunghezza primitiva (mm)3048 mm
Codice doganale40103900
€ 594,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 725,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione