9257-33051 POWERGRIP CTB 510 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:510 L 100
Rubix:160000000465823
Produttore:925733051
EAN:5412571225020
9257-33051 POWERGRIP CTB 510 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva51 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-33051 POWERGRIP CTB 510 L 100


Cinghia
Gates classiche cinghie sincrone PowerGrip offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri tradizionali sistemi di distribuzione come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione spazia dai drive di piccole dimensioni (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva51 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti136
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1295,4 mm
Codice doganale40103900
30,52 IVA esclusa
/ Unità
37,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione