Riferimenti
Gates:9254-50221-MM
Rubix:160000000465529
EAN:5412571214376


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 57 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 570 H VARIABLE MM
Manicotto PowerGrip CTB Gates 570 H con profilo H e 114 denti. Passo 12,7 mm e lunghezza primitiva 57 in (1447,8 mm), con intervallo temperatura -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 57 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | neoprene (cloroprene) |
| Numero di denti | 114 |
| Serie | 570-h |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1447,8 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore