Riferimenti
Gates:9254-53491-MM
Rubix:160000000465524
EAN:5412571217445


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 42 '' |
| Larghezza cinghia | 76,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 420 H VARIABLE MM
Manicotto PowerGrip CTB Gates profilo 420 H: 84 denti, passo 12,7 mm e lunghezza primitiva 1066,8 mm per sincronismo preciso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 42 '' |
| Larghezza cinghia | 76,2 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Numero di denti | 84 |
| Serie | 420-h |
| Altezza | 4,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1066,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore