CINGHIA 450 L 100 ZR

Cinghia di trasmissione ZR L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:450 L 100
Rubix:999181000056118
Produttore:1023596
EAN:4014486007831
CINGHIA 450 L 100 ZR

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 450 L 100 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso102 g
Profilol
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialegomma
Numero di denti120
Altezza3,6 mm
Lunghezza primitiva (mm)1143 mm
Codice doganale40103500
22,12 IVA esclusa
/ Unità
26,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione