MANICOTTO L 345 ZRW

optibelt ZR rotolo L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:345 L 470
Rubix:160000000558992
EAN:4014486007268
MANICOTTO L 345 ZRW

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva34,5 ''
Larghezza cinghia470 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO L 345 ZRW


Cinghia dentata
Cinghia dentata piatta ZR rotolo Optibelt

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva34,5 ''
Larghezza cinghia470 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialegomma
Numero di denti92
Altezza3,6 mm
Lunghezza primitiva (mm)876,3 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore