9254-50409 MANICOTTO POWERGRIP CTB 170 XL 711MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:170-XL
Rubix:160000000465491
EAN:5412571215335
9254-50409 MANICOTTO POWERGRIP CTB 170 XL 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva17 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50409 MANICOTTO POWERGRIP CTB 170 XL 711MM


CINGHIA
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip Timing di Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dagli azionamenti di piccole dimensioni (stampanti per computer) fino a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo a dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva17 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti85
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)431,8 mm
Codice doganale40103900
259,04 IVA esclusa
/ Unità
316,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore