Riferimenti
Gates:9254-50364-MM
Rubix:160000000465595
EAN:5412571215069


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 11 '' |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 110 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB profilo XL (110) con lunghezza variabile. Corpo in neoprene e denti in nylon per trasmissioni affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 11 '' |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) con denti in nylon |
| Numero di denti | 55 |
| Serie | 110-xl |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 279,4 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore