9246-22054 TWIN POWER 540 L 075 TP

Cinghia dentata tipo dd 1400 h 100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP 540 L 075
Rubix:160000000464927
Produttore:924622054
EAN:5412571203851
9246-22054 TWIN POWER 540 L 075 TP

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva54 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9246-22054 TWIN POWER 540 L 075 TP


Cinghia dd

Punti di forza

- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva54 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialegomma
Numero di denti144
Altezza4,58 mm
Lunghezza primitiva (mm)1371,6 mm
Codice doganale40103900
131,94 IVA esclusa
/ Unità
160,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione