9257-22012 POWERGRIP CTB 120 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:120 XL 037
Rubix:160000000465751
Produttore:925722012
EAN:5412571224306
9257-22012 POWERGRIP CTB 120 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva12 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-22012 POWERGRIP CTB 120 XL 037


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva12 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti60
Altezza2,29 mm
Lunghezza primitiva (mm)304,8 mm
Codice doganale40103500
4,22 IVA esclusa
/ Unità
5,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione