9257-41048 POWERGRIP CTB 480 H 075

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:480 H 075
Rubix:160000000465834
Produttore:925741048
EAN:5412571225136
9257-41048 POWERGRIP CTB 480 H 075

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva48 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-41048 POWERGRIP CTB 480 H 075


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva48 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti96
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1219,2 mm
Codice doganale40103900
24,62 IVA esclusa
/ Unità
30,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore