9254-50049 MANICOTTO POWERGRIP CTB 255 L 711MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:255-L
Rubix:160000000465420
EAN:5412571213645
9254-50049 MANICOTTO POWERGRIP CTB 255 L 711MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva25,5 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50049 MANICOTTO POWERGRIP CTB 255 L 711MM


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva25,5 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialecr
Numero di denti68
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)647,7 mm
Codice doganale40103900
408,06 IVA esclusa
/ Unità
497,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore