9277-41659 POWERGRIP CTB 1320 MXL 012

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1320 MXL 012
Rubix:160000000466225
Produttore:927741659
EAN:5412571238143
9277-41659 POWERGRIP CTB 1320 MXL 012

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva13,2 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-41659 POWERGRIP CTB 1320 MXL 012


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva13,2 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Materialecr
Numero di denti165
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)335,28 mm
Codice doganale40103900
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione