9257-22020 POWERGRIP CTB 200 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:200 XL 037
Rubix:160000000465759
Produttore:925722020
EAN:5412571224382
9257-22020 POWERGRIP CTB 200 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva20 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-22020 POWERGRIP CTB 200 XL 037


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva20 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti100
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)508 mm
Codice doganale40103900
5,29 IVA esclusa
/ Unità
6,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione