9257-32051 POWERGRIP CTB 510 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:510 L 075
Rubix:160000000465803
Produttore:925732051
EAN:5412571224825
9257-32051 POWERGRIP CTB 510 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva51 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32051 POWERGRIP CTB 510 L 075


Cinghia
Le cinghie sincroniche classiche Gates PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) fino a macchinari pesanti (pompe per olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva51 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialecr
Numero di denti136
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1295,4 mm
Codice doganale40103900
22,91 IVA esclusa
/ Unità
27,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione