9254-50353 MANICOTTO POWERGRIP CTB 100 XL 711MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:100-XL
Rubix:160000000465473
9254-50353 MANICOTTO POWERGRIP CTB 100 XL 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva10 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50353 MANICOTTO POWERGRIP CTB 100 XL 711MM


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva10 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti50
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)254 mm
Codice doganale40103900
200,39 IVA esclusa
/ Unità
244,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore