9257-22025 POWERGRIP CTB 250 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:250 XL 037
Rubix:160000000465764
Produttore:925722025
EAN:5412571224436
9257-22025 POWERGRIP CTB 250 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva25 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-22025 POWERGRIP CTB 250 XL 037


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva25 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti125
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)635 mm
Codice doganale40103900
6,15 IVA esclusa
/ Unità
7,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione