9254-50140 MANICOTTO POWERGRIP CTB 240 H 711MM
Cinghia di distribuzione PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:240-H
Rubix:160000000465438
EAN:5412571214116




Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 24 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
Dettagli del prodotto : 9254-50140 MANICOTTO POWERGRIP CTB 240 H 711MM
Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti a sincronismo convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai dispositivi di piccole dimensioni (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo a dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
- Senza manutenzione e di lunga durata.
Applicazioni
Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 24 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 48 |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 609,6 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 424,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 518,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione