Riferimenti
Gates:9254-40566-MM
Rubix:160000000465378
EAN:5412571213133


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 27 '' |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 270 XL VARIABLE MM
Manicotto PowerGrip CTB Gates profilo XL: 135 denti, passo 5,08 mm e lunghezza primitiva 685,8 mm. Range temperatura -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 27 '' |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | corda tenditrice in fibra di vetro (fiberglass); corpo in neoprene (policloroprene); denti in nylon |
| Numero di denti | 135 |
| Serie | 270-xl |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 685,8 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore