9257-22009 POWERGRIP CTB 90 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:90 XL 037
Rubix:160000000465748
Produttore:925722009
EAN:5412571224276
9257-22009 POWERGRIP CTB 90 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva9 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-22009 POWERGRIP CTB 90 XL 037


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva9 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti45
Altezza2,29 mm
Lunghezza primitiva (mm)228,6 mm
Codice doganale40103900
3,75 IVA esclusa
/ Unità
4,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore