9257-22022 POWERGRIP CTB 220 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:220 XL 037
Rubix:160000000465761
Produttore:925722022
EAN:5412571224405
9257-22022 POWERGRIP CTB 220 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva22 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-22022 POWERGRIP CTB 220 XL 037


CINGHIA
Le cinghie sincrone classiche Gates PowerGrip Timing belts offrono una soluzione economica, senza manutenzione e di qualità OE per le vostre trasmissioni a distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dalle trasmissioni minime (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo a dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva22 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti110
Altezza2,29 mm
Lunghezza primitiva (mm)558,8 mm
Codice doganale40103900
5,54 IVA esclusa
/ Unità
6,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione