Riferimenti
Gates:9254-40167-MM
Rubix:160000000465379
EAN:5412571211603


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 33 '' |
| Larghezza cinghia | 18 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 330 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB per profilo XL: passo 5,08 mm, 165 denti e lunghezza interna 838,2 mm. Ideale per trasmissioni sincronizzate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 33 '' |
| Larghezza cinghia | 18 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | cloroprene (cr) |
| Numero di denti | 165 |
| Serie | 330-xl |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 838,2 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 110 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore