9254-50193 MANICOTTO POWERGRIP CTB 450 H 711MM

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:450-H
Rubix:160000000465445
EAN:5412571214260
9254-50193 MANICOTTO POWERGRIP CTB 450 H 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50193 MANICOTTO POWERGRIP CTB 450 H 711MM


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Le cinghie dentate sincronizzate classiche Gates PowerGrip offrono una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai piccoli azionamenti (stampanti per computer) fino a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidali rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti90
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1143 mm
Codice doganale40103900
653,74 IVA esclusa
/ Unità
797,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore