CINGHIA 160 XL 050

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:160 XL 050
Rubix:170000000000084
Produttore:925790052
EAN:5414465487422
CINGHIA 160 XL 050

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva16 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA 160 XL 050


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates rappresentano una soluzione di qualità OE, economica e priva di manutenzione per le trasmissioni di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni spazia da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari per impieghi gravosi (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
- Il cavo di trazione in fibra di vetro garantisce un'elevata resistenza, un'eccellente durata della flessione e un'alta resistenza all'allungamento.
- Il corpo in neoprene protegge da sporco, grasso, olio, umidità e altri agenti contaminanti.
- Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie di usura durevole per una lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva16 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialeneoprene (policloroprene) con denti in nylon e cavi di trazione in fibra di vetro
Numero di denti80
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)406,4 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione