Riferimenti
Gates:9254-50467-MM
Rubix:160000000465609
EAN:5412571215663


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 25 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 250 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 250 XL per trasmissioni di potenza e posizionamento: neoprene con denti in nylon, passo 5,08 mm e temperatura -30/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 25 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon |
| Numero di denti | 125 |
| Serie | powergrip ctb |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 635 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore