Riferimenti
Optibelt:187L
Rubix:160000000558978
Produttore:1748576
EAN:4014486006261




Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 18,75 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO L 187 ZRW
Cinghia dentata
Cinghia dentata piatta ZR in bobina Optibelt
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Lunghezza primitiva | 18,75 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 50 |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 476,25 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore