9257-44140 POWERGRIP CTB 1400 H 200

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:1400 H 200
Rubix:160000000465919
Produttore:925744140
EAN:5412571226003
9257-44140 POWERGRIP CTB 1400 H 200

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva140 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-44140 POWERGRIP CTB 1400 H 200


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva140 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Numero di denti280
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)3556 mm
Codice doganale40103900
156,08 IVA esclusa
/ Unità
190,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione