9254-40171 MANICOTTO POWERGRIP CTB 340 XL 457MM
Cinghia dentata PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:340 XL 1800
Rubix:160000000465266
Produttore:925440171
EAN:5412571211627


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 34 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-40171 MANICOTTO POWERGRIP CTB 340 XL 457MM
CINGHIA
Cinghia dentata Gates PowerGrip 340-XL, profilo XL e larghezza 457,2 mm
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 34 '' |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | policloroprene (neoprene) e denti in nylon |
| Numero di denti | 170 |
| Serie | powergrip timing belts |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 863,6 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 245,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 300,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione