9257-32025 POWERGRIP CTB 255 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:255 L 075
Rubix:160000000465792
Produttore:925732025
EAN:5412571224719
9257-32025 POWERGRIP CTB 255 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva25,5 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-32025 POWERGRIP CTB 255 L 075


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri sistemi di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dalle trasmissioni di piccole dimensioni (stampanti per computer) fino alle macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva25,5 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti68
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)647,7 mm
Codice doganale40103900
€ 14,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione